曜日別特売
EA986MX-310 310x100mm エアー入車輪 エスコ 03719116

EA986MX-310 310x100mm エアー入車輪 エスコ 03719116
EA986MX-310 310x100mm エアー入車輪 エスコ 03719116

310x100mm エアー入車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03719116
品番
EA986MX-310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥33,660
販売価格(税別)
¥30,600
エスコ品番
EA986MX-310
材質
リム:スチール製
軸径(Φmm)
25
長さ(mm)
75(ハブ)
許容荷重(kg)
450
車輪径(Φmm)
300
質量(g)
2700
材質(車輪)
チューブ入りエアータイヤ(6~10層)
車輪幅(mm)
100
耐熱温度(℃)
-30~80
圧力(kPa[psi])
[86](タイヤ)
車輪タイプ
空気入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする