曜日別特売
EA986MX-530 530x160mm エアー入車輪 エスコ 03719134

EA986MX-530 530x160mm エアー入車輪 エスコ 03719134
EA986MX-530 530x160mm エアー入車輪 エスコ 03719134

530x160mm エアー入車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03719134
品番
EA986MX-530
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,360
販売価格(税別)
¥87,600
エスコ品番
EA986MX-530
材質
リム:スチール製
軸径(Φmm)
35
長さ(mm)
120(ハブ)
許容荷重(kg)
1300
車輪径(Φmm)
536
質量(g)
16600
材質(車輪)
チューブ入りエアータイヤ(6~10層)
車輪幅(mm)
165
耐熱温度(℃)
-30~80
圧力(kPa[psi])
[102](タイヤ)
車輪タイプ
空気入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする