曜日別特売
- ヴァーム スマートフィットウォーター 明治 03721508

ヴァーム スマートフィットウォーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
香味アップル風味
内容量1本(500mL)注文コード03721508品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160

カラダを動かすことによる体脂肪の減少をさらに助ける
【特定保健用食品】
本品に含まれる3種のアミノ酸から構成されるアラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物は、10分程度の歩行などの身体活動との併用による脂肪の分解と消費する力をより高める働きがあるので、脂肪の代謝を上げ、体脂肪をさらに減らすことを助けます。
本品はBMIが高めの方に適しています。

香味アップル風味原材料食塩(国内製造)/トレハロース、酸味料、フェニルアラニン、アラニン、アルギニン、乳酸Ca、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース、アドバンテーム)、塩化K、塩化Mg栄養成分エネルギー0kcal/たんぱく質1.5g/脂質0g/炭水化物3.6g/食塩相当量0.5g/カリウム60mg/カルシウム23mg/マグネシウム6mg/アラニン375mg/アルギニン375mg/フェニルアラニン750mg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする