- 国産アルミ製額縁 LEAN/リーン アルナ 03721955

※使用例

- 国産アルミ製額縁 LEAN/リーン アルナ 03721955
- 国産アルミ製額縁 LEAN/リーン アルナ 03721955
- 国産アルミ製額縁 LEAN/リーン アルナ 03721955
- 国産アルミ製額縁 LEAN/リーン アルナ 03721955
- 国産アルミ製額縁 LEAN/リーン アルナ 03721955
- 国産アルミ製額縁 LEAN/リーン アルナ 03721955

国産アルミ製額縁 LEAN/リーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
サイズ正方形サイズ
外寸(mm)529×529×28(額)
529×529×28(額)
179×179×28(額)
229×229×28(額)
279×279×28(額)
329×329×28(額)
379×379×28(額)
429×429×28(額)
479×479×28(額)
629×629×28(額)
729×729×28(額)
829×829×28(額)
929×929×29(額)
1059×757×28(額)
757×544×28(額)
544×393×28(額)
393×286×28(額)
429×229×28(額)
529×279×28(額)
629×329×28(額)
729×379×28(額)
929×479×28(額)
631×531×28(額)
731×531×28(額)
831×631×28(額)
946×641×28(額)
内容量1枚注文コード03721955品番-
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

2019年グッドデザイン賞受賞。
内側は作品に向かって緩やかなカーブを描いており、柔らかく豊かな印象を生んでいます。
額縁の側面部分が10度斜めになっているアルミ額です。
この傾きによって、床に置いても安定して壁に立て掛ける事が出来ます。

用途
写真/ポスター/現代アートなど様々な作品に合わせられます
サイズ正方形サイズフレーム色ホワイト材質アルミ、(透明板)UVアクリル付属品紐・箱内寸(mm)500×500(額)外寸(mm)529×529×28(額)
注意
※アルミ額の為、角で指を切らない様取扱いにご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする