EA991JP-2 アースクリップワイヤー エスコ 03723763

アースクリップワイヤー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端形状Cクランプ(5/8)・ワニクリップ(5/8)
Cクランプ(5/8)・ワニクリップ(5/8)
両端ワニクリップ(5/8)
内容量1個注文コード03723763品番EA991JP-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,700
販売価格(税別)
17,000
仕様(ワイヤー)Φ4mmワイヤー+ゴム皮膜(外径Φmm)エスコ品番EA991JP-2質量(g)260先端形状Cクランプ(5/8)・ワニクリップ(5/8)ワイヤー長(mm)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03723763
2021-07-22
用途: TIG溶接の母材アースとして利用
株式会社大東工作所

化粧カバーの溶接に利用しています。
絶縁された作業台の上に製品を置いて溶接する際にアースクリップとして重宝しています。
通常のアースクリップでは大きすぎて、使いづらいがこのサイズなら取り回しも良く、使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする