曜日別特売
FS-1110FH ブレイブレインフルハーネス仕様 FUNAHASHI 03723784

FS-1110FH ブレイブレインフルハーネス仕様 FUNAHASHI 03723784
FS-1110FH ブレイブレインフルハーネス仕様 FUNAHASHI 03723784

ブレイブレインフルハーネス仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1着注文コード03723784品番FS-1110FH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

●フルハーネスの上に着用するため、ハーネス本体が濡れることなく快適に作業ができます。●胸部にランヤード先のフックを固定するためのD環があります。●背面のベンチレーション部分にランヤード取り出し口があります。(実用新案登録、意匠登録)●着用時でフルハーネスが効果を発揮する際も、首が閉まらない設計です。●本商品は、FS-1110ブレイブレインにフルハーネス専用加工をしたものになります。

用途フルハーネスを着用する高所作業に。イエロー/ブラック耐水圧(mmH2O)15000サイズ4L適応身長(cm)180~185適応胴囲(cm)105~115混率(%)表:リップストップポリエステル100/裏:PUコーティング機能上下総メッシュ、フードイン、反射帯、背中ベンチレーション、袖口:ゴム、マジックテープ、裾:ドローコード付き、総ゴム、適応胸囲(cm)115~125透湿性(g/m2・24hr以上)10000
注意
※海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする