※着用例
エスコ
[LL] 透湿型レインスーツ[ネイビー]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03728015
品番
EA996XZ-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,680
販売価格(税別)
¥
18,800
バスケットに入れる
裏は総メッシュ。
色
紺
サイズ
LL
耐水圧(mmH2O)
15000
透湿度(g/m
2
)
6000
材質(表)
ナイロン(エントラント2000Kコーティング)
エスコ品番
EA996XZ-13
機能
透湿、【フード】襟収納式