ニチレイマグネット
樹脂 平目地 H型ジョイナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
色
オフホワイト
ホワイト
オフホワイト
ベージュ
グレー
ブラウン
コスモブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03738107
品番
BHG-2730OW
参考基準価格(税別)
¥696
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの接合目地処理用ジョイナーです。
樹脂製H型ジョイナー
用途
内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。
色
オフホワイト
長さ(mm)
2730
材質
樹脂
形状
H型
注意
※荷受人様の立ち合いが必須となります。不在の場合は持ち戻りとなり、別途費用の請求をさせていただきますので、予めご了承ください。
※見切り材納まりの場合はパネルに差し込んでから施工してください。また、見切り材は両面テープ、接着剤などを使用してしっかりと固定してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません