曜日別特売
1117033080-2 ラミネートフィルム100μ フジテックス 03739674

1117033080-2 ラミネートフィルム100μ フジテックス 03739674
1117033080-2 ラミネートフィルム100μ フジテックス 03739674
1117033080-2 ラミネートフィルム100μ フジテックス 03739674

ラミネートフィルム100μ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1ケース(100枚×2箱)サイズA4注文コード03739674品番1117033080-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

高品質な3層構造のラミネートフィルム!
高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。
作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!

サイズA4寸法(mm)215×605タイプ3層構造厚さ(μm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする