曜日別特売
SLDC-10P-002AGE SOLIDECO 壁に貼れる天然木パネル 10枚組(約1.5平方m) 住まいスタイル 03740916

※完成イメージ

SLDC-10P-002AGE SOLIDECO 壁に貼れる天然木パネル 10枚組(約1.5平方m) 住まいスタイル 03740916
SLDC-10P-002AGE SOLIDECO 壁に貼れる天然木パネル 10枚組(約1.5平方m) 住まいスタイル 03740916
SLDC-10P-002AGE SOLIDECO 壁に貼れる天然木パネル 10枚組(約1.5平方m) 住まいスタイル 03740916
SLDC-10P-002AGE SOLIDECO 壁に貼れる天然木パネル 10枚組(約1.5平方m) 住まいスタイル 03740916
SLDC-10P-002AGE SOLIDECO 壁に貼れる天然木パネル 10枚組(約1.5平方m) 住まいスタイル 03740916
SLDC-10P-002AGE SOLIDECO 壁に貼れる天然木パネル 10枚組(約1.5平方m) 住まいスタイル 03740916
SLDC-10P-002AGE SOLIDECO 壁に貼れる天然木パネル 10枚組(約1.5平方m) 住まいスタイル 03740916
SLDC-10P-002AGE SOLIDECO 壁に貼れる天然木パネル 10枚組(約1.5平方m) 住まいスタイル 03740916
SLDC-10P-002AGE SOLIDECO 壁に貼れる天然木パネル 10枚組(約1.5平方m) 住まいスタイル 03740916
SLDC-10P-002AGE SOLIDECO 壁に貼れる天然木パネル 10枚組(約1.5平方m) 住まいスタイル 03740916
SLDC-10P-002AGE SOLIDECO 壁に貼れる天然木パネル 10枚組(約1.5平方m) 住まいスタイル 03740916
SLDC-10P-002AGE SOLIDECO 壁に貼れる天然木パネル 10枚組(約1.5平方m) 住まいスタイル 03740916
SLDC-10P-002AGE SOLIDECO 壁に貼れる天然木パネル 10枚組(約1.5平方m) 住まいスタイル 03740916
SLDC-10P-002AGE SOLIDECO 壁に貼れる天然木パネル 10枚組(約1.5平方m) 住まいスタイル 03740916
SLDC-10P-002AGE SOLIDECO 壁に貼れる天然木パネル 10枚組(約1.5平方m) 住まいスタイル 03740916
SLDC-10P-002AGE SOLIDECO 壁に貼れる天然木パネル 10枚組(約1.5平方m) 住まいスタイル 03740916
SLDC-10P-002AGE SOLIDECO 壁に貼れる天然木パネル 10枚組(約1.5平方m) 住まいスタイル 03740916
SLDC-10P-002AGE SOLIDECO 壁に貼れる天然木パネル 10枚組(約1.5平方m) 住まいスタイル 03740916

SOLIDECO 壁に貼れる天然木パネル 10枚組(約1.5平方m)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)仕上ステイン塗装(クリア)・浮造り+ノコ目ナチュラルエイジング注文コード03740916品番SLDC-10P-002AGE
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

シールタイプの天然木パネル「ソリデコ」
シールをはがしてペタッと貼るだけで、殺風景な壁がカフェ風に!
本物の木を使用しているので、リアルでおしゃれな質感です。
賃貸でも、SNS映えする憧れの壁が、簡単にお安く手に入りますよ。
両面テープでカンタン接着
天然木の上質感&雰囲気抜群
豊富なカラーバリエーション

幅(mm)1180ナチュラルエイジング寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約1180×128×4質量(kg)1枚/0.3材質天然木(パイン)仕上ステイン塗装(クリア)・浮造り+ノコ目
注意
※この商品は、屋内用です。屋外の壁にはお使いにならないでください。
※大きな凹凸のある場所には貼れません。
※漆喰壁や砂壁、土壁のようなザラザラした場所は、お避け下さい。
※コンロや暖炉のような火のまわり、またはシンクやお風呂のような水気の多い場所では、ご使用にならないでください。
※天然木を使用した商品ですので、天然木特有の節や、穴、ヒビ、凹みなどございますが、不良ではございません。
※天然木が持つ自然の表情をお楽しみください。また、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03740916
2025-11-24
用途: 腰壁
建設業・工事業

白い壁に馴染み、暖かみもあって良い。
付属の糊シートでも貼れるが、シリコンを付けた方が強度が増して良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする