Panasonic(パナソニック)
LED誘導灯B級BL両面直付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03744748
品番
FA20322CLE1
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
両面型
タイプ
一般型(20分間)
電圧(V)
100
等級
B級・BL形(20B形)
消費電力(W)
2.3
電球の種類
LED
注意
※表示板は別売りです