FA40316CLE1 LED誘導灯B級BH片面直付長時間 Panasonic(パナソニック) 03744800

LED誘導灯B級BH片面直付長時間

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード03744800品番FA40316CLE1
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする