2160-261 インハングタイプ ハンガーラック 角パイプ ストア・エキスプレス 03746087

2160-261 インハングタイプ ハンガーラック 角パイプ ストア・エキスプレス 03746087
2160-261 インハングタイプ ハンガーラック 角パイプ ストア・エキスプレス 03746087
2160-261 インハングタイプ ハンガーラック 角パイプ ストア・エキスプレス 03746087

インハングタイプ ハンガーラック 角パイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード03746087品番2160-261
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

すっきりした印象のインハングタイプのハンガーラック。
WEBですべての画像をご覧いただけます。
小さすぎず、女性にも締めやすいサイズのローレットネジ。
木棚W90cmは61-651-48がおすすめです。
10cm間隔で7段階に高さ調節可能です。

材質スチール/粉体塗装耐荷重(kg)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95×40×115~175ブラック質量(kg)6.4ボルト径3/8W(アジャスター付)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき825/税込908
北海道地方数量1につき1,350/税込1,485
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする