ストア・エキスプレス
アンティークゴールドハンガーラック アール脚タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
内容量
1台
注文コード
03746279
品番
2114-409
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
調達難易度の高いアンティークゴールドメッキのハンガーラックを、この低価格で!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×40×116~176
質量(kg)
5
材質
スチール/アンティークゴールドメッキ
色
アンティークゴールド
耐荷重(kg)
30
ボルト径
3/8W(アジャスター付)
注意
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。また、経年により変色することがあります。あらかじめご了承ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,265
/
税込
¥
1,392
北海道地方
数量1につき
¥
2,070
/
税込
¥
2,277
沖縄地方
数量1につき
¥
3,220
/
税込
¥
3,542
離島
数量1につき
¥
3,220
/
税込
¥
3,542