曜日別特売
CSMT-H+5x0.5 超硬スーパーミニスロット 高硬度用 CSMT-H EIKO(栄工舎) 03747329

※代表画像

超硬スーパーミニスロット 高硬度用 CSMT-H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)5
シャンク径(Φmm)3
刃厚(mm)0.5
内容量1本注文コード03747329品番CSMT-H+5x0.5
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途
スクエア溝加工
材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径(Φmm)5刃厚(mm)0.5全長(mm)50シャンク径(Φmm)3外径公差(mm)0/-0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする