※代表画像
EIKO(栄工舎)
超硬スーパーミニアンギュラ 高硬度用 CSMS-H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
角度θ(°)
60
45
60
外径(Φmm)
6
5
6
8
10
12
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03748440
品番
CSMS-H+6x60
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
用途
アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質
超硬 超微粒子
表面処理
Pコーティング
外径(Φmm)
6
角度θ(°)
60
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
3
外径公差(mm)
±0.05