曜日別特売
CSMS-H+8x60 超硬スーパーミニアンギュラ 高硬度用 CSMS-H EIKO(栄工舎) 03748449

※代表画像

超硬スーパーミニアンギュラ 高硬度用 CSMS-H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
角度θ(°)60
外径(Φmm)8
内容量1本注文コード03748449品番CSMS-H+8x60
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径(Φmm)8角度θ(°)60全長(mm)60シャンク径(Φmm)4外径公差(mm)±0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする