CSMW-H+6xW120 超硬スーパーミニWアンギュラ 高硬度用 CSMW-H EIKO(栄工舎) 03748790

※代表画像

超硬スーパーミニWアンギュラ 高硬度用 CSMW-H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
角度θ(°)W120°
外径(Φmm)6
内容量1本注文コード03748790品番CSMW-H+6xW120
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途
アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径(Φmm)6角度θ(°)W120°全長(mm)60シャンク径(Φmm)3外径公差(mm)±0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする