曜日別特売
CSMW-Re+12xW90 超硬スーパーミニWアンギュラ 樹脂用 CSMW-Re EIKO(栄工舎) 03748914

※代表画像

超硬スーパーミニWアンギュラ 樹脂用 CSMW-Re

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
角度θ(°)W90°
外径(Φmm)12
内容量1本注文コード03748914品番CSMW-Re+12xW90
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径(Φmm)12角度θ(°)W90°全長(mm)70シャンク径(Φmm)6外径公差(mm)±0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする