曜日別特売
CSMW-Al+10xW60 超硬スーパーミニWアンギュラ アルミ用 CSMW-Al EIKO(栄工舎) 03749009

※代表画像

超硬スーパーミニWアンギュラ アルミ用 CSMW-Al

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
角度θ(°)W60°
外径(Φmm)10
内容量1本注文コード03749009品番CSMW-Al+10xW60
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理HF-DLCコーティング外径(Φmm)10角度θ(°)W60°全長(mm)70シャンク径(Φmm)6外径公差(mm)±0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする