※代表画像
EIKO(栄工舎)
超硬スーパーミニWアンギュラ アルミ用 CSMW-Al
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
角度θ(°)
W90°
W60°
W90°
W120°
外径(Φmm)
6
5
6
8
10
12
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03749036
品番
CSMW-Al+6xW90
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
用途
アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質
超硬 超微粒子
表面処理
HF-DLCコーティング
外径(Φmm)
6
角度θ(°)
W90°
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
3
外径公差(mm)
±0.05