CSMT-S+6x3 超硬スーパーミニスロット スリムシャンク EIKO(栄工舎) 03751468

※代表画像

超硬スーパーミニスロット スリムシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)3
刃厚(mm)3
内容量1本注文コード03751468品番CSMT-S+6x3
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径(Φmm)6刃厚(mm)3全長(mm)50シャンク径(Φmm)3外径公差(mm)0/-0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする