CSMS-S+12x70 超硬スーパーミニアンギュラ スリムシャンク EIKO(栄工舎) 03751985

※代表画像

超硬スーパーミニアンギュラ スリムシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
角度θ(°)70
外径(Φmm)12
内容量1本注文コード03751985品番CSMS-S+12x70
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
用途
アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質超硬 超微粒子表面処理-外径(Φmm)12角度θ(°)70全長(mm)70シャンク径(Φmm)6外径公差(mm)0/-0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする