曜日別特売
CSMW-S+8xW60 超硬スーパーミニWアンギュラ スリムシャンク EIKO(栄工舎) 03752064

※代表画像

超硬スーパーミニWアンギュラ スリムシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
角度θ(°)W60°
外径(Φmm)8
内容量1本注文コード03752064品番CSMW-S+8xW60
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径(Φmm)8角度θ(°)W60°全長(mm)60シャンク径(Φmm)4外径公差(mm)0/-0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする