※代表画像
EIKO(栄工舎)
超硬スーパーミニスロットロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
6
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
3
3
4
6
刃厚(mm)
1.2
0.5
0.6
0.8
1
1.2
1.5
2
2.5
3
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03754925
品番
CSMTL-A+6x1.2
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
スクエア溝/T溝加工
材質
超硬 超微粒子
表面処理
TiAlNコーティング
外径(Φmm)
6
刃厚(mm)
1.2
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
3
外径公差(mm)
0/-0.05