CSMTL-A+10x1.5 超硬スーパーミニスロットロング EIKO(栄工舎) 03755117

※代表画像

超硬スーパーミニスロットロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)6
刃厚(mm)1.5
内容量1本注文コード03755117品番CSMTL-A+10x1.5
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
用途スクエア溝/T溝加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティング外径(Φmm)10刃厚(mm)1.5全長(mm)100シャンク径(Φmm)6外径公差(mm)0/-0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする