※代表画像
EIKO(栄工舎)
超硬スーパーミニWアンギュラロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
角度θ(°)
W60°
W60°
W90°
W120°
外径(Φmm)
6
5
6
8
10
12
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03755808
品番
CSMWL-A+6xW60
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質
超硬 超微粒子
表面処理
TiAlNコーティング
外径(Φmm)
6
角度θ(°)
W60°
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
3
外径公差(mm)
0/-0.05