※代表画像
EIKO(栄工舎)
超硬ソリッドミニストロングアンギュラ(4枚刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
角度θ(°)
10
5
10
15
20
25
外径(Φmm)
2.81
2.81
2.81
3
2.88
4
3.88
3.81
5
4.88
4.81
6
5.88
5.81
8
7.88
7.81
10
9.88
9.81
12
11.88
11.81
2.95
2.91
2.82
2.7
2.74
2.57
2.66
2.43
3.95
3.91
3.82
3.7
3.74
3.57
3.66
3.43
4.95
4.91
4.82
4.7
4.74
4.57
4.66
4.43
5.95
5.91
5.82
5.7
5.74
5.57
5.66
5.43
7.95
7.91
7.82
7.7
7.74
7.57
7.66
7.43
9.95
9.91
9.82
9.7
9.74
9.57
9.66
9.43
11.95
11.91
11.82
11.7
11.74
11.57
11.66
11.43
全105種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03757050
品番
CSMST4-P+3x10x0.5
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質
超硬 超微粒子
表面処理
Pコーティング
外径(Φmm)
2.81
角度θ(°)
10
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
コーナーR(mm)
0.5