※代表画像
EIKO(栄工舎)
超硬ソリッドミニストロングアンギュラ(4枚刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
角度θ(°)
5
5
10
15
20
25
外径(Φmm)
4.91
4.91
4.91
3
2.95
2.91
4
3.95
3.91
5
4.95
6
5.95
5.91
8
7.95
7.91
10
9.95
9.91
12
11.95
11.91
2.88
2.81
2.82
2.7
2.74
2.57
2.66
2.43
3.88
3.81
3.82
3.7
3.74
3.57
3.66
3.43
4.88
4.81
4.82
4.7
4.74
4.57
4.66
4.43
5.88
5.81
5.82
5.7
5.74
5.57
5.66
5.43
7.88
7.81
7.82
7.7
7.74
7.57
7.66
7.43
9.88
9.81
9.82
9.7
9.74
9.57
9.66
9.43
11.88
11.81
11.82
11.7
11.74
11.57
11.66
11.43
全105種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03757314
品番
CSMST4-P+5x5x0.5
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
用途
アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質
超硬 超微粒子
表面処理
Pコーティング
外径(Φmm)
4.91
角度θ(°)
5
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
コーナーR(mm)
0.5