※代表画像
EIKO(栄工舎)
超硬スーパーミニコンベックスロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
8
寸法R(mm)
0.75
注文コード
03758608
品番
CSMUL-A+8xR0.75
参考基準価格(税別)
¥45,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法R
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
用途
R加工
材質
超硬 超微粒子
表面処理
TiAlNコーティング
外径(Φmm)
8
寸法R(mm)
0.75
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
4
R公差(mm)
±0.01