CSMUL-A+12xR1 超硬スーパーミニコンベックスロング EIKO(栄工舎) 03758757

※代表画像

超硬スーパーミニコンベックスロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)12寸法R(mm)1注文コード03758757品番CSMUL-A+12xR1
参考基準価格(税別)¥56,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
用途R加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティング外径(Φmm)12寸法R(mm)1全長(mm)100シャンク径(Φmm)6R公差(mm)±0.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする