住電機器システム
ブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法A
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法A(mm)
45
注文コード
03764246
品番
HD-33S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
寸法H(mm)
60
寸法A(mm)
45
寸法F(mm)
60
寸法D(mm)
85
寸法E(mm)
30
タイプ
単心用
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
85
寸法G(mm)
11
寸法K(mm)
30