曜日別特売
HD-36S ブラケット 住電機器システム 03764262

ブラケット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は寸法Aなど25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法A(mm)
90
注文コード
03764262
品番
HD-36S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
寸法H(mm)
110
寸法A(mm)
90
寸法F(mm)
80
寸法D(mm)
150
寸法E(mm)
40
タイプ
単心用
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
150
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする