曜日別特売
F-1S ブラケット 住電機器システム 03764271

ブラケット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は寸法Aなど25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法A(mm)
25
注文コード
03764271
品番
F-1S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
寸法H(mm)
11
寸法A(mm)
25
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
65
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
55
寸法I(mm)
20
寸法G(mm)
35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする