住電機器システム
ブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法A
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法A(mm)
70
注文コード
03764350
品番
HD-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
寸法H(mm)
90
寸法A(mm)
70
寸法F(mm)
70
寸法D(mm)
120
寸法E(mm)
35
タイプ
多心用
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
120
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
35