住電機器システム
ブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法A
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法A(mm)
35
注文コード
03764429
品番
HD-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
寸法H(mm)
50
寸法A(mm)
35
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
75
寸法E(mm)
25
タイプ
多心用
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
75
寸法G(mm)
11
寸法K(mm)
25