住電機器システム
ブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法A
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法A(mm)
100
注文コード
03764447
品番
HD-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
120
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
90
寸法D(mm)
170
寸法E(mm)
45
タイプ
多心用
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
170
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
45