曜日別特売
CMB-MN-S1M1-LA (CMB)IoTアクセス盤 日東工業 03764508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(CMB)IoTアクセス盤

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃30日以内出荷とは
質量(kg)18.6
内容量1台注文コード03764508品番CMB-MN-S1M1-LA
参考基準価格(税別)¥170,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

・ネットワーク機器スペースと電源回路などを
コンパクトに収納した屋外向け「IoTアクセス盤」
・システム設計仕様に合わせ、全12種類を製品ラインアップしています。
・盤内温度上昇対策としてファンを標準搭載しています。

用途
鋼板製キャビネット
質量(kg)
18.6
スペース
【ネットワーク機器スペース数】 Sサイズ:1、【ネットワーク機器スペース数】 Mサイズ:1
入力仕様
メタル
搭載可能熱量(W)
計14(キャビネット外気温35℃、キャビネット内許容温度45℃での日射の影響を考慮して計算値(目安)です。
適合キャビネット
OR20-54
仕様
【通信用SPD実装有無】〇
関連資料:図面(0.23MB)取扱説明書:(0.83MB)
注意
※・クーラーは同送出荷となります。
※ (クーラー取付用の穴加工までの対応となります。IoTアクセス盤本体への取付・配線状態での出荷は対応しておりません。)
※ ・[Sサイズ]ネットワーク機器搭載可能寸法:ヨコ(~145mm)、タテ(~100mm)、フカサ(~50mm)
※ ・[Mサイズ]ネットワーク機器搭載可能寸法:ヨコ(~130mm)、タテ(~250mm)、フカサ(~50mm)
※ ・搭載可能熱量はキャビネット外気温35℃、キャビネット内許容温度45℃での日射の影響を考慮した計算値(目安)です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする