曜日別特売
VT06L-200FR/L LED積層灯赤L金具ブザー付 日恵製作所 03765147

LED積層灯赤L金具ブザー付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
定格電圧(V)AC100 ~ 200
内容量1個注文コード03765147品番VT06L-200FR/L
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。

用途
屋内
質量(g)
0.42k+242
消費電力(W)
3.8
定格電圧(V)
AC100 ~ 200
径(Φ)
60
保護構造
IP54
段数
1(赤)
温度(℃)
-20~60
本体
タワー/ポール固定式
分類
点灯点滅ブザー
保証期間
2年保証
動作表示
点灯、点滅_60回/分
ブザー
2種音64 ~ 88dB

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする