曜日別特売
3977 超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用 エーモン 03773046

3977 超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用 エーモン 03773046
3977 超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用 エーモン 03773046
3977 超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用 エーモン 03773046

超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)25
内容量1個注文コード03773046品番3977
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

車外用
振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ
【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール

用途サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けにテープ幅(mm)25テープ長さ(m)1.2テープ厚さ(mm)2基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系粘着剤主な用途車用使用温度範囲(℃)-30~200
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: プラケースを壁に貼り付ける
建設業・工事業

多少デコボコした壁に、プラスチックケースがしっかりと張り付きました。100g弱あると思われる、室内灯用のリモコンが入っているのですが、安定して付いています。満足です。

2025-04-07
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

エーモンの両面テープはいろいろな種類を使ってますが、どれも接着力等満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする