曜日別特売
- 壁付けインテリア捕虫器 hidamari ウォームホワイト 朝日産業(捕虫器・包装機器) 03773125

壁付けインテリア捕虫器 hidamari ウォームホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード03773125品番-
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,290
販売価格(税別)
23,900

暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ

用途羽虫の捕獲有効面積(m2)15~30光源寿命20000時間誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯ウォームホワイト質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能ですアズワン品番64-5226-70
注意
※ランプ、捕虫紙、捕虫シートは消耗品。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする