曜日別特売
MSP1-35 トイレのスキマフィル シャープ化学 03773369

トイレのスキマフィル

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100mL)注文コード03773369品番MSP1-35
参考基準価格(税別)¥915販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

便器と床のスキマに塗布することで、水や尿の浸入をブロックします。
固まるといつでもはがせますので、いつでも簡単綺麗にお手入れできます。
透明で目立たず施工できます。
特許商品! 類似品注意!

用途
便器と床のスキマに塗布して、水や尿の浸入をブロックします。
トイレにあるすき間を埋めて、汚れ・ニオイ対策
便器のすき間シーリング
透明容器パウチ容量(mL)100主成分変性シリコーン樹脂温度範囲(℃)5~35(施行)適合温度(℃)-20~80危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: トイレ便器の隙間をうめるため
仙遊洞卸売・小売業

トイレの下部の隙間を埋めるものを探していましたが、こちらの商品は取り扱いが簡単でした。透明に仕上がるため、見た目もそれほど気にならなかったです。

対象商品 : 03773369
2023-09-25
用途: トイレの下の溝を塞ぐ
医療・福祉・介護関連業

マスキングテープも一緒に購入して床の方にだけテープを貼って使用してみました。なかなかかたさのあるゼリーだったので、最初に開けた穴では絞り出すのに力が必要。大きいかなと思うくらいの穴で絞りやすくなりました。
初めてだったのであまりきれいには出来ませんでしたが
役目は果たしてくれています。まだ半分以上残っているので、固まらずに保存できればいいです。

2が参考にしています
対象商品 : 03773369
2023-06-10
用途: 風呂の窓枠の隙間を埋める
農・林・水産業

透明で使用した所が目立たず良い、防カビ剤が入っていない様なのでカビたら又剥がして塗り直す事になる、防カビ剤入が有れば良い

2が参考にしています
対象商品 : 03773369
2023-01-12
用途: メンテ
株式会社 EREサービス業

とても使いやすいです。使用する際に、ちょっと、コツが必要だったり、すべて完ぺきにこなすのは難しいかもしれないですが、おおむねOKでした

対象商品 : 43575727
2021-10-04
用途: トイレのコーキング
卸売・小売業

手軽にスキマがうめられ大変重宝しております。
また購入したい商品です。

2024-01-22
用途: すきまに
その他業種

簡単にすきまを埋める事が出来ました。
ただし押し出すのに、結構力が要ります。
7割位使って、2ヶ月後に残りを使おうとしたら出ない。
ノズル部は針状の物で通るようにしたが、チューブの出口が固まっていた。
ムダになるので。容量の少ない物を販売して欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 43575727
2021-03-03
用途: 新居に入る時にトイレ周りに使いました
教育・研究機関

新居に入る際にSNSで見かけたコレを使いました。今まではスキマの汚れや臭いを爪楊枝や降る歯ブラシでゴシゴシしてたけど コレは乾いたらペロッと剥がれるので便利だと思います。キレイに塗るコツはちょっと大きめに絞り口を切る方が出しやすくて均等に塗れます。

1が参考にしています
対象商品 : 43575727
2020-10-28
用途: トイレの臭い消し
製造業

後から剥がせるのがいいです!使用の際は、少しコツがいります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする