モーター出力(W)300電源(V)単相100V周波数(Hz)50/60全揚程(m)42吐出量(L/min)23付属品井戸ふた(井戸径100・125・150mmに対応)、アース棒材質インペラ:樹脂/主軸:SUS304/吸込ケーシング:SCS13/吐出ケーシング:SCS13/中間ケーシング:SUS304+樹脂制御方式周波数盛業による吐出し圧一定周囲湿度(%RH)90以下取扱液清水 0~25℃(凍結なきこと、砂含有量50mg/L以下)設置場所屋内・屋外(ポンプは水中・標高1000m以下)周囲温度(℃)-10~40適合径(Φmm)100用(井戸)