OWL-DS3181-SV Nintendo Switchの給電・モニター出力対応USB Type-Cハブ OWLTECH(オウルテック) 03773965

OWL-DS3181-SV Nintendo Switchの給電・モニター出力対応USB Type-Cハブ OWLTECH(オウルテック) 03773965
OWL-DS3181-SV Nintendo Switchの給電・モニター出力対応USB Type-Cハブ OWLTECH(オウルテック) 03773965
OWL-DS3181-SV Nintendo Switchの給電・モニター出力対応USB Type-Cハブ OWLTECH(オウルテック) 03773965
OWL-DS3181-SV Nintendo Switchの給電・モニター出力対応USB Type-Cハブ OWLTECH(オウルテック) 03773965
OWL-DS3181-SV Nintendo Switchの給電・モニター出力対応USB Type-Cハブ OWLTECH(オウルテック) 03773965

Nintendo Switchの給電・モニター出力対応USB Type-Cハブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード03773965品番OWL-DS3181-SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン・タブレットなどを充電しながら、HDMIポートから映像出力をしたり、LANケーブルを接続して安定したインターネット環境にしたり、 マウスやキーボードなどのデバイスを接続したり、幅広く拡張可能なUSBハブです。パワーデリバリ―は100Wまで対応するため、ノートPCを充電しながら各種周辺機器を使用することが可能です。また、NintendoSwitchの映像出力と本体充電、有線LAN接続にも対応しています。安心の1年間保証です。

対応OS
Windows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)
macOS 12.3~10.15以降(Intel/Apple Silicon)
iPadOS 15~13
Android 11.0~8.0
適合機器USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレット、ゲーム機、Nintendo Switchなどインターフェイス-ダウンストリームUSB Type-Cポート (給電専用) ×1・LANポート(RJ-45) ×1・HDMI Type-Aポート ×1・USB3.2 Gen1 Type-A ポート ×1インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1 Type-C プラグ ×1ケーブル長(cm)約12(コネクター部除く)転送速度(Gbps)USB3.2 Gen1ポート接続時:5(理論値)対応解像度最大 3840×2160 (4K対応) @30Hz対応HDMI音声出力電源タイプバスパワー/セルフパワー消費電流(mA)最大250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62.3×70×16.5本体質量(g)約68保証期間1年間
注意
※USB PD充電を行う場合はUSB PDに対応している必要があります。
※映像出力を行う場合は(DisplayPort Alternateモード)に対応している必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする