曜日別特売
X002SBWN9V チェストライト ”クラシック” アヴァント 03774148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

X002SBWN9V チェストライト ”クラシック” アヴァント 03774148
X002SBWN9V チェストライト ”クラシック” アヴァント 03774148
X002SBWN9V チェストライト ”クラシック” アヴァント 03774148
X002SBWN9V チェストライト ”クラシック” アヴァント 03774148
X002SBWN9V チェストライト ”クラシック” アヴァント 03774148
X002SBWN9V チェストライト ”クラシック” アヴァント 03774148
X002SBWN9V チェストライト ”クラシック” アヴァント 03774148
X002SBWN9V チェストライト ”クラシック” アヴァント 03774148
X002SBWN9V チェストライト ”クラシック” アヴァント 03774148

チェストライト ”クラシック”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード03774148品番X002SBWN9V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。
胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。
締め付きすぎによるストレスが少ないです。
明るさを2段階で切り替えることが可能です。
着用中にズレ落ちる心配がありません。
ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。
伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。
フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。
USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。

用途野外・暗所・夜間での作業に電球の種類LED使用電池専用充電池全光束(Lm)250/180保護等級IP54明るさ(Lm)250/180幅(mm)60奥行(mm)20高さ(mm)50ベルト色バッテリー容量(mAh)1600IP等級54最大点灯時間3/5時間光源前:LED×1灯 後:LED×9灯充電時間(時間)4色温度(K)6000ベルト長さ(mm)1100~1800トラスコ品番385-4313
注意
※LEDは直視しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする