曜日別特売
X0033WBVU1 ライト付きボディーバック アヴァント 03774184

 

X0033WBVU1 ライト付きボディーバック アヴァント 03774184
X0033WBVU1 ライト付きボディーバック アヴァント 03774184
X0033WBVU1 ライト付きボディーバック アヴァント 03774184
X0033WBVU1 ライト付きボディーバック アヴァント 03774184
X0033WBVU1 ライト付きボディーバック アヴァント 03774184
X0033WBVU1 ライト付きボディーバック アヴァント 03774184
X0033WBVU1 ライト付きボディーバック アヴァント 03774184
X0033WBVU1 ライト付きボディーバック アヴァント 03774184

ライト付きボディーバック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード03774184品番X0033WBVU1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ライト付きなので夜間、野外での作業でも周囲に存在を示せます。
フラッシュライトへの切り替えは点滅間隔の異なる2種類で変更可能です。
伸縮性のあるバックで小物を収納できます。
ベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。
USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。

用途野外・暗所・夜間での作業に、小物の収納に電球の種類LED使用電池専用充電池保護等級IP44幅(mm)210奥行(mm)15高さ(mm)40充電時間(時間)1ベルト長さ(mm)690-880バッテリー容量(mAh)180最大点灯時間52時間IP等級44光源LEDコードライトトラスコ品番385-5787
注意
※完全な防水ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする