ボウエキ(BOUEKI)
レインポンチョ ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1箱(160個)
注文コード
03774735
品番
50085
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
低価格のレインポンチョです。
野外イベントなどで急な雨降りの際の配布にぴったりです。
また軽くてコンパクトなので、バッグや防災備蓄品の中に入れても場所を取りません。
厚物衣料の上からも使いやすい幅広タイプ。
色
ホワイト
着丈(cm)
約102
身幅(cm)
約86.5
肩幅(cm)
約66
袖丈(cm)
約49.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070