曜日別特売
008892 ラチェット式 スタビードライバーセット RA2 Wera 03776180

ラチェット式 スタビードライバーセット RA2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03776180
品番
008892
参考基準価格(税別)¥8,850販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です革新的なラチェット機構により、早回しも可能。ネジの引っ掛かりが全く無い場合に最適です。リングスイッチを時計回りに回すと時計回りに、反時計回りに回すと反時計回りにねじ込みます。6つのバイトーションビットをマガジンに収納できます。プラスヘッド/Pozidriv/TORX/スロットネジ対応で、堅牢です。バイトーションビット、耐久年数が長いです。Take it easy色分けシステムデ、形状によって色分けされています。ビット取り付け部に強力な永久磁石を使用し、ビットを確実に保持します。ハードゾーンとソフトゾーンを実用的に組み合わせた2つの素材を使用したKraftformハンドルは、しっかりとしたグリップと正確な作業を可能にします。

セット内容
バイトーションプラスビット (PH1・PH2)×25mm(056420・056422)、バイトーションポジビット (PZ1・PZ2)×25mm(056720・056722)、バイトーショントルクスビット TX25×25mm(066126)、バイトーションマイナスビット 0.8×5.5×25mm(056064)
品番
WERA品番:5008892001

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする