曜日別特売
UM-1748 耐火ポーチ CAPTAIN STAG 03781272

UM-1748 耐火ポーチ CAPTAIN STAG 03781272
UM-1748 耐火ポーチ CAPTAIN STAG 03781272
UM-1748 耐火ポーチ CAPTAIN STAG 03781272
UM-1748 耐火ポーチ CAPTAIN STAG 03781272
UM-1748 耐火ポーチ CAPTAIN STAG 03781272
UM-1748 耐火ポーチ CAPTAIN STAG 03781272

耐火ポーチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03781272
品番
UM-1748
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

火災などから貴重品を守る耐火ポーチ。
モバイルバッテリーなどの発火事故への備えとしても使用できます。
財布や複数の通帳、常備薬などをまとめて収納できるMサイズです。

材質
グラスファイバー(耐熱温度500℃) 表面:シリコン(耐熱温度200℃)、内面:アルミ蒸着
色
ブラック
サイズ
M
寸法
M
寸法(幅W×奥行D)(mm)
230×185

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする