曜日別特売
UM-1749 耐火ポーチ CAPTAIN STAG 03781290

UM-1749 耐火ポーチ CAPTAIN STAG 03781290
UM-1749 耐火ポーチ CAPTAIN STAG 03781290
UM-1749 耐火ポーチ CAPTAIN STAG 03781290
UM-1749 耐火ポーチ CAPTAIN STAG 03781290
UM-1749 耐火ポーチ CAPTAIN STAG 03781290
UM-1749 耐火ポーチ CAPTAIN STAG 03781290

耐火ポーチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03781290
品番
UM-1749
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

火災などから貴重品を守る耐火ポーチ。
モバイルバッテリーなどの発火事故への備えとしても使用できます。
権利書や証券、契約書のほか、小型ノートパソコンやタブレットの収納にも適したLサイズです。

材質
グラスファイバー(耐熱温度500℃) 表面:シリコン(耐熱温度200℃)、内面:アルミ蒸着
色
ブラック
サイズ
L
寸法
L
寸法(幅W×奥行D)(mm)
380×280

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする